MTECK 06039C10 0.8ISO IC908 Broca de metal duro para roscado interior, con taladro refrigerante x2, para perfil de rosca ISO.

Número de artículo: 3432809
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3432809
EAN / GTIN 7291075569070
Número del fabricante 3432809

Descripción

Descripción:

Fresadora de rosca - Sólido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, diámetro de corte (DC) 3,9 mm, longitud total (OAL) 58 mm, paso de rosca (TP) 0,8 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Diámetro de corte (DC): 3,9 mm
  • Longitud total (OAL): 58 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 0,8 mm
  • Longitud útil (LU): 16 mm