MTECK 08063D16 1.25ISO IC908 liberación interna del paso del molino de rosca de carburo sólido, plomo x2 con agujero de refrigerante, utilizado para el perfil de rosca ISO.

Número de artículo: 3432803
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3432803
EAN / GTIN 7291075569049
Número del fabricante 3432803

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.3 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Diámetro de corte (DC): 6.3 mm
  • Longitud total (OAL): 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 1.25 mm
  • Longitud utilizable (LU): 22.5 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra