BSFD MB25-31-47-B Cabeza Micrométrica Digital con Ajuste de 1 µm de Precisión y Pantalla Extraíble.

Número de artículo: 3432692
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3432692
EAN / GTIN 7291075559026
Número del fabricante 3432692

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 47.1 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 30.9 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 29 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 47.1 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 30.9 mm
  • Longitud funcional (LF): 50 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 10000 rpm