TYROLIT CDM Brocas huecas en húmedo 182x450x11/4″ STANDARD hormigón armado

Número de artículo: 34293139
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 34293139
EAN / GTIN 9009012019742
Número del fabricante 34293139
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Motores de perforación de más de 3 kW , áridos de hormigón de dureza intermedia a muy duros.
  • Detalles: Herramientas de calidad para uso diario.
  • Un convincente equilibrio entre velocidad de perforación y duración.
  • Uso universal, calidad y fiabilidad.
  • Segmentos soldados con láser hasta un diámetro de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 24 - 4 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 182 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 182 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Herramienta de calidad para Daily inserto

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra