TYROLIT CDL Brocas huecas en húmedo 92x450x11/4″ STANDARD hormigón armado

Número de artículo: 34292821
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
Número de artículo 34292821
EAN / GTIN 9009012010176
Número del fabricante 34292821
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Motores de perforación de hasta 3 kW , áridos de hormigón de blandos a dureza intermedia.
  • Detalles: Herramientas de calidad para uso diario.
  • Un convincente equilibrio entre velocidad de perforación y duración.
  • Uso universal, calidad y fiabilidad.
  • Segmentos soldados con láser hasta un diámetro de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 92 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Herramienta de calidad para Daily inserto
  • Universal inserto, calidad confiable.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo