Descripción:
El cepillo de vaso BASIC para amoladoras angulares puede utilizarse universalmente para el mecanizado de grandes superficies de acero. El uso de alambre de acero SM latonado evita la corrosión. Este producto es adecuado para eliminar óxido, pintura y barniz, así como para la preparación de superficies y el acabado fino del acero. La herramienta también puede utilizarse para limpiar cordones de soldadura. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todas sus necesidades, desde delicado (DW) hasta grueso (DZ).
Característica:
- Forma: 11T DW CEPILLOS DE VASO BISELADOS
- Línea de productos: BASIC
- Especificación : SM 0,3 mm
- Dimensiones (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
- Diámetro del recipiente: 60 mm
- Aptitud del material: acero
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Herramienta de uso universal con buena vida útil
- Alambre de acero templado SH para una vida útil adicional
- Alambre de acero latonado SM para evitar la corrosión
Aplicación:
- Alambre trenzado DZ para trabajos pesados, suciedad intensa y para eliminar pintura y barniz
- Cepillos de copa para trabajar grandes superficies
Recomendación:
- Alambre ondulado DW para eliminar óxido y pintura, pero también para acabados finos
- Alambre trenzado DZ para trabajos pesados, suciedad intensa y para eliminar pintura y barniz