Cepillos de taza para acero 60 x 16 x M14

Número de artículo: 34275595
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Identificación y clasificación

Número de artículo 34275595
EAN / GTIN 9003172021379
Número del fabricante 34275595
Número L L50140 3072
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El cepillo de vaso BASIC para amoladoras angulares puede utilizarse universalmente para el mecanizado de grandes superficies de acero. El uso de alambre de acero SM latonado evita la corrosión. Este producto es adecuado para eliminar óxido, pintura y barniz, así como para la preparación de superficies y el acabado fino del acero. La herramienta también puede utilizarse para limpiar cordones de soldadura. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todas sus necesidades, desde delicado (DW) hasta grueso (DZ).

Característica:

  • Forma: 11T DW CEPILLOS DE VASO BISELADOS
  • Línea de productos: BASIC
  • Especificación : S 0,5 mm
  • Dimensiones (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
  • Diámetro del recipiente: 60 mm
  • Aptitud del material: acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta de uso universal con buena vida útil
  • Alambre de acero templado SH para una vida útil adicional
  • Alambre de acero latonado SM para evitar la corrosión

Aplicación:

  • Alambre trenzado DZ para trabajos pesados, suciedad intensa y para eliminar pintura y barniz
  • Cepillos de copa para trabajar grandes superficies

Recomendación:

  • Alambre ondulado DW para eliminar óxido y pintura, pero también para acabados finos
  • Alambre trenzado DZ para trabajos pesados, suciedad intensa y para eliminar pintura y barniz