S890 SZMU 100512PNRMM IC808 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3426900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3426900
EAN / GTIN 7291075598025
Número del fabricante 3426900

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.75 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 10.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 88 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S): 5.75 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Longitud del filo Wiper (BS): 1.2 mm