PICJ RF20D6T4.0-20 IC908 Cuchillas con Refrigeración Interna para Ranurado Longitudinal de Ejes. Dmin= 6 mm

Número de artículo: 3425444
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3425444
EAN / GTIN 7291075581539
Número del fabricante 3425444

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

Característica:

  • Minimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 6 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 4 mm
  • Ancho de corte (CW): 2 mm
  • Front End Width (a): 5.2 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)): 0.06 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)): 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL): 35 mm
  • Voladizo Minimo (OHN): 20 mm