MM EA250H19R4.0-3T15 IC08 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Hélice Variable para Aluminio

Número de artículo: 3424357
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3424357
EAN / GTIN 7291075496932
Número del fabricante 3424357
Número L L23910 102523

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 54.6 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Radio de punta (RE): 4 mm
  • Diámetro de corte (DC): 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 25 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 40 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 37 mm
  • fz(max): 0.16 mm/tooth
  • Longitud total (OAL): 54.6 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees