Fast Change A-P31 P F de uso universal 115

Número de artículo: 34230711
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 34230711
EAN / GTIN 9003172010243
Número del fabricante 34230711
Número L L50140 2550
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Este producto ofrece un soporte especialmente resistente, que soporta el grano con un rendimiento de arranque de material máximo y máxima duración. Extremadamente resistente cuando se utiliza sobre bordes.
TYROLIT FAST CHANGE permite cambiar de disco muy rápidamente gracias a la fijación con cierre de adherencia. El soporte de papel grueso facilita su uso sobre materiales blandos tales como madera o pintura, así como en trabajos difíciles.