TYROLIT TSH-S Sierra de diamante 300x2,8x35 PREMIUM piedra dura

Número de artículo: 34221324
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
Tipo de producto Maschinensägeblatt

Identificación y clasificación

Número de artículo 34221324
EAN / GTIN 9009012012750
Número del fabricante 34221324
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: granito, gneis, arenisca calcárea dura, ladrillo duro.
  • Detalles: Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm.

Característica:

  • Forma: C2G SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño del grano: 30
  • Idoneidad material: Granito
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 2,8 - 14 X R30/25,4
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 2,8 x 35 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 2,8 mm
  • Agujero: 35 mm
  • Herramienta para: Sierra de mesa

Ventaja:

  • Para materiales duros
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Piedras duras
  • Piedras duras

Idóneo para:

  • Sierra de mesa