SDN D4.0-.275-10-XN06 Cortadores de ranura completa tipo disco que llevan XNMU 0603 insertos cuadrados con 4 bordes de corte derecho y 4 izquierdo

Número de artículo: 3421037
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3421037
EAN / GTIN 7291075558944
Número del fabricante 3421037

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″, Profundidad máxima de corte (CDX) 1″, Diámetro de corte (DC) 4″, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte (CW) 0.275″, Diámetro del núcleo (DHUB) 1-7/8″, Longitud total (OAL) 0.437″, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Ancho de corte (CW): 0.275″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-7/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0603 .
  • Longitud total (OAL): 0.437″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra