Descripción:
Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7/8″, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.55″, Diámetro de corte (DC) 2-1/2″, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte (CW) 0.275″, Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/4″, Longitud total (OAL) 0.437″, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 7/8″
- Profundidad máxima de corte (CDX): 0.55″
- Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
- Número de plaquitas (CICT): 8
- Ancho de corte (CW): 0.275″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0603 .
- Longitud total (OAL): 0.437″
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8