Molinos T-SLOT ETS D1.25-.315-W.625-XN06 que llevan insertos cuadrados XNMU 0603 con 4 bordes de corte derecho y 4 izquierdo

Número de artículo: 3421010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3421010
EAN / GTIN 7291075558876
Número del fabricante 3421010

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″, Diámetro de corte (DC) 1-1/4″, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte (CW) 0.315″, Longitud total (OAL) 3-1/2″, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0603 .
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.54″