ETS D050-07-XN06-MMT15 Cabezas MULTI-MASTER para Ranurado en T con Plaquitas Cuadradas XNMU 0603

Número de artículo: 3420966
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3420966
EAN / GTIN 7291075553765
Número del fabricante 3420966
Número L L23910 104630

Descripción

Descripción:

Cortadoras ranuradas y de disco, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 23,9 mm, profundidad de corte, máx. (CDX) 12,5 mm, diámetro de corte (DC) 49,8 mm, número de cuerpos de corte (CICT) 6, anchura de corte (CW) 7 mm, longitud total (OAL) 36 mm, EFF. Número periférico de bordes (ZEFP) 6

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 23,9 mm
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 12,5 mm
  • Diámetro de corte (DC): 49,8 mm
  • Número de organismos de corte (CICT): 6
  • Anchura de corte (CW): 7 mm
  • Tamaño de la unidad (DRVS): 20 mm
  • Longitud de la función (LF): 19 mm
  • Insertar la designación (MIID): XNMU 060304-PNTN
  • Longitud total (OAL): 36 mm
  • EFF. Número de borde periférico (ZEFP): 6

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra