Arandela de presión dentada TYROLIT OVERLAP 115x22.23mm 27A acodado ZA40Q acero / acero inoxidable

Número de artículo: 34206408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Fächerschleifscheibe

Identificación y clasificación

Número de artículo 34206408
EAN / GTIN 9003172001739
Número del fabricante 34206408
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El disco de ventilador SUPERPUESTO PREMIUM es su socio confiable cuando se trata del post-procesamiento preciso de un costura de garganta, una ranura o una ranura. Para lograr esto perfectamente y procesarlo, esta herramienta está equipada con laminillas, que se extienden unos 10 mm más allá del borde del cuerpo portador. Además, el disco de ventilador SUPERPUESTO impresiona con su rendimiento de eliminación y durabilidad/duración/vida útil.

Característica:

  • Forma: 27A DISCO DE LAMINAS
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA 40 Q- B..
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Ideal para post-procesamiento de costuras de filete, ranuras y ranuras gracias a laminillas sobresaliente de 10 mm
  • Muy buen rendimiento de eliminación y vida útil

Aplicación:

  • Para aplicaciones de molienda exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable
  • Para el procesamiento de áreas de difícil acceso

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock

Características especiales:
  • Perfecto para el mecanizado de costuras de filete en acero y acero fino
  • Excepcional rendimiento de remoción
  • Vida de servicio muy larga