ECD-S2 10/120C10-72 IC08 Fresas de Metal Duro Integral para Punteado y Chaflanado

Número de artículo: 3420504
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3420504
EAN / GTIN 7291075489941
Número del fabricante 3420504

Descripción

Descripción:

Herramientas de grabado y biselado, diámetro de corte (DC) 10 mm, longitud de corte máx. (APMX) 2,56 mm, número de bordes de corte (NOF) 2, longitud total (OAL) 72 mm, longitud de trabajo (LU) 20 mm

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 10 mm
  • Diámetro de corte (DC): 10 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 2,56 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 72 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Longitud útil (LU): 20 mm