Muelas Abrasivas Cnc Rectificado En Húme

Número de artículo: 34203567
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
Número de artículo 34203567
EAN / GTIN 9009013127064
Número del fabricante 34203567
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Este disco CBN con aglomerante metálico es apto para el rectificado de todas las herramientas de arranque de viruta para la industria de la madera y del metal.
  • Los juegos de discos abrasivos para el mecanizado completo están disponibles en el rango de tamaño de grano CBN B126B76.
  • Importante: Solo debe utilizarse en el rectificado profundo.
  • Una perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante proporciona una vida útil y una precisión de perfil enormemente elevadas.

Ventaja:

  • Mejor calidad de corte
  • Durabilidad muy alta
  • Alta retención de filo

Material:

  • Acero, HSS.

Nota:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de arranque de viruta para la industria de la madera y el metal