Cepillos para mordazas de freno para acero inoxidable 225 x 12 x 90

Número de artículo: 34203496
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 34203496
EAN / GTIN 9003172000183
Número del fabricante 34203496
Número L L50140 2731
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos PREMIUM para pinzas de freno son especialmente adecuados para eliminar el polvo de freno del acero inoxidable. Gracias al mango de dos componentes, estos cepillos son extremadamente manejables y muy potentes a la hora de limpiar a pesar de sus cerdas estrechas.

Característica:

  • Forma: CEPILLO PARA PINZAS DE FRENO 90HBS DG
  • Aptitud del material: Acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 2 fila(s)
  • Dimensiones (ancho x alto x largo): 225 x 12 x 90 mm
  • Diámetro del recipiente: 225 mm
  • Espesor: 12 mm
  • Taladro: 90 mm
  • Herramienta para: Afilado manual

Ventaja:

  • Cepillo manejable gracias al mango de dos componentes
  • A pesar de sus cerdas estrechas, es extremadamente potente al limpiar

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero inoxidable
  • Especialmente adecuado para eliminar la abrasión adherida en los frenos