Descripción:
Fresa de roscar - Maciza, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 10 mm, diámetro de corte (DC) 7,4 mm, longitud total (OAL) 73 mm, paso de rosca (TP) 1,587 mm, diámetro nominal de la rosca 3/8, diámetro nominal de la rosca 3/8, tamaño de la rosca 3/8, tamaño de la rosca 3/8, roscas por pulgada (TPI) 16 roscas/″.
Característica:
- Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 10 mm
- Diámetro de corte (DC): 7,4 mm
- Longitud máxima de corte (APMX): 16,7 mm
- Número de cantos de corte (NOF): 3
- Longitud total (OAL): 73 mm
- Eje de receptáculo redondo
- Tipo de forma de hilo (THFT): UN60
- Paso de rosca (TP): 1.587 mm
- Rosca Diámetro nominal 3/8
- Hilo por pulgada (TPI): 16 hilos/″