FFN FD050-5-22-12F Fresas Huecas de Avance Rápido que Monta Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3418710
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3418710
EAN / GTIN 7291075597356
Número del fabricante 3418710

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 32.8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFN WNGF 1207-E04
  • Longitud total (OAL): 40 mm