TYROLIT DGU-T Platos rectificadores de diamante 125x23x22,23 PREMIUM universales

Número de artículo: 34179930
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
Número de artículo 34179930
EAN / GTIN 9009010042100
Número del fabricante 34179930
Número L L50140 2071
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: hormigón, piedra natural y materiales de construcción generales.
  • Detalles: Segmentos tipo turbo para un aspecto del desbaste más fino y un perfilado de esquinas y cantos más limpio.
  • Rápida eliminación del polvo.
  • Los platos de 100 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 22,23-16 mm.

Característica:

  • Forma: STS-T THS07 PLATO RECTIFICADORDE DIA.
  • Tamaño del grano: 30
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 28 - 6 - 7
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 23 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 23 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Patrón de molienda fina y procesamiento de borde limpio
  • Eliminación rápida de polvo.
  • Rendimiento y durabilidad convincentes.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Amoladora angular