Portabrocas con autoamarre, Tipo: 7,4-3/8

Número de artículo: 341760 7,4-3/8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0,3 mm - 7,4 mm
⌀ exterior 32 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto 59 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 66 mm
Adaptador 3/8-24 pul
Peso 0,218 kg
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 341760 7,4-3/8
EAN / GTIN 8436004856657
Fabricante/responsable Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descripción

Ejecución:

  • Portabrocas de sujeción automática sin llave con altas fuerzas de sujeción.
  • Muy ergonómico, fácil de manejar.
  • Óptimo para el sector médico gracias a la resistencia del autoclave.
  • Fabricado en acero altamente resistente a la corrosión.
  • Los más altos estándares de calidad y seguridad gracias a la certificación según ISO 13485.
  • El agujero pasante permite que los taladros, escariadores, pernos y otras herramientas se utilicen de forma segura.

Aplicación:

Para uso en la industria química, de alimentos y bebidas, médica o aviación.