Descripción:
Para la correcta sujeción de la correa dentada y de los piñones de distribución, con o sin ajuste del árbol de levas, que tengan al menos dos orificios mayores de Ø 6,5 mm o estén provistos de roscas de montaje M6., necesarios, por ejemplo, cuando al
Característica:
- Contenido: 13 unidades
- Longitud total: 470 mm
- Peso neto: 1,6 kg
- Aislado a 1000 V: No
- Certificado VDE: No
- Lista de piezas (texto):
- 1x KL-0282-35 - Llave de sujeción ajustable
- 1x KL-0282-311 - Juego de pernos Ø 18 mm
- 1x KL-0282-312 - Juego de pernos Ø 7,5 mm
- 1x KL-0282-313 - Juego de pernos Ø 6 mm
- 1x KL-0282-314 - Juego de tornillos moleteados M6
- 1x KL-4990-2001 - Caja de plástico
- para:
- Adecuado universalmente para ruedas dentadas perforadas y ruedas de cadena de distribución, con o sin ajuste del árbol de levas.
- Instalado, p. ej., en VW-Audi, Seat, Škoda, Alfa, BMW, Fiat, Lancia, Dacia, Mercedes, MG, Nissan, Ford, Opel, Porsche, Peugeot, Renault, Citroën, Rover, Volvo, Suzuki, Isuzu, jap. Vehículos y mucho más.
- para el tipo de motor:
- Ejecución: regulable
- Ancho/diámetro del cono: 6 / 7,5 / 12 / 18 mm
- Diámetro del círculo de agujeros: 14 - 130 mm
- Medida de rosca, tornillo moleteado: M8x1,25