BT40 FC SRKIN 8X90 CX Portapinzas Térmico con Conexión BT-FC-SRKIN-CX Forma AD y Conductos para Alta Presión de Refrigerante a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta

Número de artículo: 3417323
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3417323
EAN / GTIN 7291075553901
Número del fabricante 3417323

Descripción

Descripción:

Mandril retráctil, longitud del cuerpo (LB) 30,1 mm, diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS) 8 mm, tamaño del eje (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 30,1 mm
  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): BT
  • Diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS): 8 mm
  • Longitud del collar (LPR): 90 mm
  • Tamaño de caña (SS): 40

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra