Discos de fibra vulcanizada PREMIUM*** ZA-P48 V 115 x 22 / 4 mm ZA-P48 V ZA40

Número de artículo: 34162981
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Identificación y clasificación

Número de artículo 34162981
EAN / GTIN 9003170033497
Número del fabricante 34162981
Número L L50140 2200
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los discos de fibra PREMIUM con óxido de circonio y aluminio ofrecen una forma muy sencilla y rápida de eliminar material del acero y el acero inoxidable. Una capa de refrigeración adicional en la estructura de estas herramientas garantiza una vida útil especialmente larga. Benefíciese de nuestra amplia gama de diferentes tamaños de grano, fuertemente orientados al acabado superficial deseado.

Característica:

  • Forma: Disco de fibra
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : ZA-P48 V ZA40
  • Dimensiones (P x A / DISPOSITIVO): 115 x 22 / 4 mm
  • Diámetro del recipiente: 115 mm
  • Taladro: 22 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El corindón de circonio y una capa de refrigeración adicional garantizan un excelente arranque de material
  • Capa de refrigeración adicional para una larga vida útil
  • Muy buen acabado superficial gracias al grosor optimizado del soporte

Aplicación:

  • Para trabajos de lijado grueso y fino, así como para eliminar óxido y desbarbar superficies normales y duras de acero y acero inoxidable

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para una máxima abrasión
  • Tamaño de grano 80/120 para lijado fino

Características especiales:
  • Perfecta para acero y acero inoxidable
  • Muy buen rendimiento de arranque
  • Capa de refrigeración adicional para una larga vida útil