MM TRD22-M60-30P-4T08 IC908 Cabezas Intercambiables para Fresado de Roscas, Perfil Parcial 60º

Número de artículo: 3415196
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3415196
EAN / GTIN 7291075447873
Número del fabricante 3415196
Número L L24060 571

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M36

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 21.7 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31 mm
  • Longitud total (OAL) 13.52 mm
  • Estándar ISO 68, DIN 13
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M36
  • Thread Form Type (THFT) VP60

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos