SD D25-2.0-R0.2-SP13 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 3414066
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3414066
EAN / GTIN 7291075497625
Número del fabricante 3414066
Número L L23910 104638

Descripción

Descripción:

Cabezales de fresado modulares, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 13 mm, profundidad de corte, máx. (CDX) 5,5 mm, diámetro de corte (DC) 24,7 mm, número de bordes de corte (NOF) 6, longitud total (OAL) 7,3 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 13 mm
  • Radio de esquina (RE): 0,2 mm
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 5,5 mm
  • Diámetro de corte (DC): 24,7 mm
  • Anchura de corte (CW): 2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 7,5 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 7,3 mm
  • Ángulo de ajuste (KAPR): 90 grados