Portabrocas con autoamarre, Tipo: 130

Número de artículo: 341250 130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 130
Gama de sujeción 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto 90,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 103 mm
Cono de portabrocas B 16
máximo ⌀ cono de portabrocas 15,733 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 341250 130
EAN / GTIN 4045197152817
Número del fabricante 341250 130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Portabrocas de tres garrasde alto rendimiento en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No apto para herramientas de marcha a izquierda.
  • No utilizar como medio de sujeción de piezas de trabajo.