GRIP 5005T IC806 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Exterior, Interior y Frontal

Número de artículo: 3407254
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3407254
EAN / GTIN 7291075501001
Número del fabricante 3407254
Número L L23910 101946

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.5 mm
  • Ancho de corte (CW): 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 19 mm