IHPR3 17-WNGP-A Cartuchos a 90º con Plaquita Intercambiable para Mandrinado de Desbaste

Número de artículo: 3406778
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3406778
EAN / GTIN 7291075579468
Número del fabricante 3406778

Descripción

Descripción:

Accesorios para husillos

Característica:

  • Ancho de funcionamiento (WF): 12,9 mm
  • Longitud total (OAL): 30,7 mm
  • Altura del mango (H): 17 mm
  • Denominación Placa de corte (MIID): WNGP 0403 L