PICIN E06-T25-SCLCL-03 Herramientas PICCO de metal duro con plaquitas rómbicas de 80

Número de artículo: 3404490
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3404490
EAN / GTIN 7291075500240
Número del fabricante 3404490

Descripción

Descripción:

Insertos de corte de carburo sólido, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, longitud funcional (LF) 40 mm, separación dmin 6 mm, longitud efectiva (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Dirección (MANO): Mano izquierda
  • Longitud de la función (LF): 40 mm
  • Anchura de la función (WF): 2,25 mm
  • Insertar la designación (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • DMin separación 6 mm
  • Ángulo de rastrillo radial (GAMF): -15 grados
  • Altura del eje (H): 5,4 mm
  • Longitud útil (LU): 25 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra