Cepillos redondos de uso universal 150 x 13 x 34 x 32

Número de artículo: 34043578
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Identificación y clasificación

Número de artículo 34043578
EAN / GTIN 9003170023108
Número del fabricante 34043578
Número L L50140 2779
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM para el bloque de lijado son la solución perfecta para trabajos de lijado precisos, rápidos y suaves en casi todos los materiales, como acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón o madera. Con esta herramienta, puede estar seguro de obtener la máxima vida útil y robustez. Esto hace que los cepillos sean perfectos para los trabajos de desbarbado más exigentes. La composición de carburo de silicio hace que los cepillos redondos sean muy duros y, por lo tanto, permiten máximas velocidades de eliminación en una amplia gama de piezas de trabajo.

Característica:

  • Forma: CARDAS REDONDAS 1R DK
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable, metales no férricos, plástico / PVC, gelcoat, madera
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : C 320 0,55 mm
  • Dimensiones (P x An x L x Al): 150 x 13 x 34 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Espesor: 13 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Tamaño de grano: 320
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Herramienta de uso universal con la máxima vida útil
  • Las cardas redondas con carburo de silicio son muy duras y, por tanto, permiten el máximo arranque de material.

Aplicación:

  • Para uso en casi todos los materiales como acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón o madera.

Recomendación:

  • Cardas redondas con carburo de silicio para trabajos de desbarbado en piezas de casi todos los materiales, como acero, aluminio, acero inoxidable, cobre y latón.
  • Cardas redondas con corindón para trabajos ligeros de desbarbado y estructuración de madera