ETS D050-07-W20-XN06 Fresas para Ranurado en T que Monta Plaquitas Cuadradas XNMU 0603 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3401466
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3401466
EAN / GTIN 7291075500592
Número del fabricante 3401466
Número L L23910 103902

Descripción

Descripción:

Cortadoras de ranura y disco, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm, diámetro de corte (DC) 50 mm, número de cuerpos de corte (CICT) 6, ancho de corte (CW) 7 mm, longitud total (OAL) 85 mm, número de borde de corte periférico EFF (ZEFP) 6

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Weldon
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 20 mm
  • Diámetro de corte (DC): 50 mm
  • Número de organismos de corte (CICT): 6
  • Anchura de corte (CW): 7 mm
  • Insertar la designación (MIID): XNMU 06 .
  • Longitud total (OAL): 85 mm
  • EFF. Número de borde periférico (ZEFP): 6
  • Eje de Weldon
  • Longitud útil (LU): 33 mm