Cincel de albañil 29 x 350 mm, pulido

Número de artículo: 340 350 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 340 350 0
EAN / GTIN 4049002001253
Número del fabricante 340 350 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Las herramientas afectadas cumplen con la norma DIN 7254.
  • material de perfil: plano-ovalado
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Templado integral para una transmisión máxima de la fuerza de impacto, permite el reafilado repetido de la punta de trabajo.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las herramientas cuentan con la certificación GS.

Característica:

  • Peso: 700 g
  • Longitud: 350 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • perfil: plano-ovalado
  • perfil: 23 x 13 mm
  • Anchura: 29 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra