AVC-D32-SDJCN-13-SL-Y Herramientas para Torneado en el Eje Y que Montan Plaquitas Rómbicas de 55º

Número de artículo: 3399392
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3399392
EAN / GTIN 7291075579680
Número del fabricante 3399392

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 23 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 33 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 23 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 13T504-F3P-SL