NQCH16-SCACR-09S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º con Incidencia de 7º para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397241
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3397241
EAN / GTIN 7291075479805
Número del fabricante 3397241
Número L L23990 1891

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 16.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CC.. 09T3
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm

Productos adecuados