DXJNR 2020X-12-JHP-MC Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante que Monta Plaquitas Rómbicas de 70º con una Fijación Muy Rígida

Número de artículo: 3396580
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie NEOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3396580
EAN / GTIN 7291075480337
Número del fabricante 3396580
Número L L23990 1617

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 107 mm, Longitud de la cabeza (LH) 37 mm, Longitud total (OAL) 107 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 107 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XNMG 1204
  • Longitud total (OAL) 107 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "NEOTURN" Ver todos