SET ER40 S 6 AA JET INCH Pinzas ER Estancas DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Recubrimiento Especial Anticorrosión y 4 Chorros de Refrigerante

Número de artículo: 3396507
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3396507
EAN / GTIN 7291075441925
Número del fabricante 3396507

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 1″, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1/4″, Shank Size (SS) ER40

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 1″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 1/4″
  • Shank Size (SS): ER40