C4 SRDCN-16-H80-Y Herramientas para Torneado en el Eje Y que Montan Plaquitas Redondas con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3395661
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3395661
EAN / GTIN 7291075579604
Número del fabricante 3395661

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 80 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 80 mm
  • Ancho funcional (WF): 9.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 16 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCMT 1606M0-14