C5 SDJCN-13-SL-H100-Y Herramientas para Torneado en el Eje Y que Montan Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3395648
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3395648
EAN / GTIN 7291075579529
Número del fabricante 3395648

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud funcional (LF) 100 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 100 mm
  • Ancho funcional (WF): 10.76 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 11 mm