MTECBF 0806F14 18UN IC908 Endmills internos de roscado de carburo sólido con un agujero de refrigeración. Destinado al perfil de hilo de la ONU.

Número de artículo: 3394879
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3394879
EAN / GTIN 7291075551785
Número del fabricante 3394879

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.411 mm, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Tamaño de rosca 5/16, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 14.7 mm
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Paso de rosca (TP): 1.411 mm
  • Tamaño de rosca 5/16
  • Hilos por pulgada (TPI): 18 Threads/″