BLR D0.75-MFW IC830 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

Número de artículo: 3393640
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3393640
EAN / GTIN 7291075484885
Número del fabricante 3393640

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 0.615″, Espesor de la plaquita (S) 0.127″, Ancho de la plaquita (W1) 0.285″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL): 0.615″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.127″
  • Ancho de la plaquita (W1): 0.285″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.003 ″/tooth