BLR D0.62-QT IC808 Insertos de segmento redondo de doble cara para fresas de cabeza esférica

Número de artículo: 3393639
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3393639
EAN / GTIN 7291075484878
Número del fabricante 3393639

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 0.51″, Espesor de la plaquita (S) 0.1″, Ancho de la plaquita (W1) 0.237″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.312″
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL): 0.51″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.1″
  • Ancho de la plaquita (W1): 0.237″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.003 ″/tooth

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra