BLR D0.62-MFW IC830 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

Número de artículo: 3393638
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3393638
EAN / GTIN 7291075482348
Número del fabricante 3393638

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 0.51″, Espesor de la plaquita (S) 0.1″, Ancho de la plaquita (W1) 0.237″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.312″
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL): 0.51″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.1″
  • Ancho de la plaquita (W1): 0.237″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.003 ″/tooth

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra