SBTTL-SVJBR11-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º para Mecanizado en Contra-Operación en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393576
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3393576
EAN / GTIN 7291075488814
Número del fabricante 3393576

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 40 mm, Voladizo (LPR) 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 40 mm
  • Ancho funcional (WF): 0.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Voladizo (LPR): 50 mm