SBTT-SVVCN11-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º para Mecanizado en Contra-Operación en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393528
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3393528
EAN / GTIN 7291075488470
Número del fabricante 3393528

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 30 mm, Voladizo (LPR) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 30 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Voladizo (LPR): 40 mm