SBTB2836CT20-JHP-T Portaherramientas Base JETCUT para las Cabezas de Mecanizado en Retroceso en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393491
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3393491
EAN / GTIN 7291075489125
Número del fabricante 3393491

Descripción

Descripción:

Montajes de cambio rápido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 28 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 46 mm
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 28 mm
  • Altura total (OAH): 36 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra