ER16 SEAL 3 AA Pinza Estanca ER DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Excelente Acabado Superficial y Protección Anti-Corrosión

Número de artículo: 3391494
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 3391494
EAN / GTIN 7291075438017
Número del fabricante 3391494
Número L L24120 2264

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
  • Shank Size (SS) ER16